Startseite

VIMAR SPA - VIW40440 SCATOLA PARETE PER PIXEL UP INOX - 40440

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40440 SCATOLA PARETE PER PIXEL UP INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 158 mm

  • Höhe - 416.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406308450

Artikelnummer

VIW40440

Herstellernummer

40440

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

158 mm

Höhe:

416.5 mm

Tiefe:

88.3 mm

Scatola da parete con cornice parapioggia per targa Pixel Up, acciaio inox