VIMAR SPA - VIW40440.05 Scatola parete per Pixel Up black metal - 40440.05
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352705746
Artikelnummer
VIW40440.05
Herstellernummer
40440.05
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
158 mm
Höhe:
416.5 mm
Tiefe:
88.3 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per targa Pixel Up, black metal


