Startseite

VIMAR SPA - VIW40425 TARGA PIXEL UP 2F+ AUDIO INOX - 40425

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40425 TARGA PIXEL UP 2F+ AUDIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400

  • Installationstechnik - sonstige

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406310453

Artikelnummer

VIW40425

Herstellernummer

40425

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6400

Installationstechnik:

sonstige

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

grau

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Geeignet für Behinderte:

ja

Material Front:

rostfreier Stahl

Höhe:

405 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Targa audio Due Fili Plus con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox