VIMAR SPA - VIW40424 TARGA PIXELUP 2F+ AUDIO FORO LET.4X4INOX - 40424
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400
Installationstechnik - sonstige
Modulare Bauweise - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8013406310446
Artikelnummer
VIW40424
Herstellernummer
40424
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6400
Installationstechnik:
sonstige
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
grau
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Geeignet für Behinderte:
ja
Material Front:
rostfreier Stahl
Höhe:
460 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


