Startseite

VIMAR SPA - VIW40415.S TARGA PIXEL UP A/V SIP INOX - 40415.S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40415.S TARGA PIXEL UP A/V SIP INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406311511

Artikelnummer

VIW40415.S

Herstellernummer

40415.S

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6400

Installationstechnik:

Bus-System

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

grau

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Geeignet für Behinderte:

ja

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

405 mm

Frontplatte Breite:

145 mm

Höhe:

405 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

145 mm

Tiefe:

63 mm

Einbauhöhe:

382 mm

Einbaubreite:

124 mm

Einbautiefe:

60 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox