VIMAR SPA - VIW40414.S TARGA PIXEL UP A/V SIP FORO 4X4 INOX - 40414.S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400
Installationstechnik - Bus-System
Modulare Bauweise - nein
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8013406311481
Artikelnummer
VIW40414.S
Herstellernummer
40414.S
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6400
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
Silber
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Geeignet für Behinderte:
ja
Material Front:
rostfreier Stahl
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


