VIMAR SPA - VIW40405 TARGA PIXEL UP 2F+ INOX - 40405
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 15
Installationstechnik - 2-Draht
Modulare Bauweise - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8013406308412
Artikelnummer
VIW40405
Herstellernummer
40405
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
15
Installationstechnik:
2-Draht
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
grau
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Mit digitalem Türcode:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
ja
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
104 °
Geeignet für Behinderte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
405 mm
Frontplatte Breite:
145 mm
Höhe:
405 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
145 mm
Tiefe:
63 mm
Einbauhöhe:
382.1 mm
Einbaubreite:
145 mm
Einbautiefe:
60 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Abhörsicher:
nein
Mit Display:
ja
Mit Farbdisplay:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
21...28 V
Wi-Fi:
nein


