Startseite

VIMAR SPA - VIW40404.05 TARGA PIXEL UP 2F+ F.LET.4X4 BLACK METAL - 40404.05

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40404.05 TARGA PIXEL UP 2F+ F.LET.4X4 BLACK METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 15

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352705593

Artikelnummer

VIW40404.05

Herstellernummer

40404.05

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

15

Installationstechnik:

2-Draht

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

sonstige

Betriebsart:

Drucktaster

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Mit digitalem Türcode:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

ja

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Geeignet für Behinderte:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

460 mm

Frontplatte Breite:

145 mm

Höhe:

460 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

145 mm

Tiefe:

63 mm

Einbauhöhe:

437 mm

Einbaubreite:

124 mm

Einbautiefe:

60 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Abhörsicher:

nein

Mit Display:

ja

Mit Farbdisplay:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

21...28 V

Wi-Fi:

nein

Targa audio video Due Fili Plus a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, black metal