Startseite

VIMAR SPA - VIW40196 SUPPORTO PARETE 8M VIDEOC. TAB 7+VITI - 40196

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40196 SUPPORTO PARETE 8M VIDEOC. TAB 7+VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406307682

Artikelnummer

VIW40196

Herstellernummer

40196

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Supporto per installazione a parete videocitofono serie Tab 7 su scatola incasso per videocitofonia 720E e 7249 , con viti

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie