VIMAR SPA - VIW40171 KIT PULSANTE MONOF. PER TARGA 40170 - 40171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 59.8 mm
Breite - 86 mm
Tiefe - 6.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352744981
Artikelnummer
VIW40171
Herstellernummer
40171
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
59.8 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
6.4 mm
Mit Anschlussblock:
nein
Kit pulsante monofamiliare per targa Roxie 40170 con cartellino portanomi


