VIMAR SPA - VIW40170 TARGA A/V GRAND. 4P CONTROLLO AC. - 40170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Installationstechnik - 2-Draht
Modulare Bauweise - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352744967
Artikelnummer
VIW40170
Herstellernummer
40170
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
2-Draht
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
grau
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Geeignet für Behinderte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
Zamak
Frontplatte Höhe:
190 mm
Frontplatte Breite:
100 mm
Höhe:
190 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
32.5 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbautiefe:
0 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gruppenruffunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Abhörsicher:
ja
Mit Display:
nein
Mit Farbdisplay:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Automatische Helligkeitsregelung:
nein
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
28...28.01 V
Wi-Fi:
nein
Bedienung über App:
ja


