Startseite

VIMAR SPA - VIW40142 PLACCA AUDIO BIFAMILIARE - 40142

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40142 PLACCA AUDIO BIFAMILIARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Höhe - 173.6 mm

  • Breite - 100.7 mm

  • Tiefe - 39.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352667495

Artikelnummer

VIW40142

Herstellernummer

40142

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Höhe:

173.6 mm

Breite:

100.7 mm

Tiefe:

39.6 mm

Placca audio da parete o incasso con 2 tasti di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso e scheda elettronica R850.B per seconda chiamata, alluminio anodizzato elettrolucidato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie