Startseite

VIMAR SPA - VIW40141 PLACCA AUDIO MONOFAMILIARE - 40141

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40141 PLACCA AUDIO MONOFAMILIARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Höhe - 173.6 mm

  • Breite - 100.7 mm

  • Tiefe - 39.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352667471

Artikelnummer

VIW40141

Herstellernummer

40141

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Höhe:

173.6 mm

Breite:

100.7 mm

Tiefe:

39.6 mm

Placca audio da parete o incasso con 1 tasto di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso, alluminio anodizzato elettrolucidato