Startseite

VIMAR SPA - VIW40102 ALIMENTATORE CITOF. SS120/230V 50/60HZ - 40102

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40102 ALIMENTATORE CITOF. SS120/230V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406305060

Artikelnummer

VIW40102

Herstellernummer

40102

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

12 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 12 V~, alimentazione 120/230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm