Startseite

VIMAR SPA - VIW32144.C COMANDO CLIMA XT KNX 1M CANAPA - 32144.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32144.C COMANDO CLIMA XT KNX 1M CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Mit Display - ja

  • Bussystem KNX Secure - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352736474

Artikelnummer

VIW32144.C

Herstellernummer

32144.C

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Mit Display:

ja

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità, canapa - 1 modulo frontale

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie