Startseite

VIMAR SPA - VIW32144.B COMANDO CLIMA XT KNX 1M BIANCO - 32144.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32144.B COMANDO CLIMA XT KNX 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352736498

Artikelnummer

VIW32144.B

Herstellernummer

32144.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

IR-Sensor:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità, bianco - 1 modulo frontale