Startseite

VIMAR SPA - VIW32142.C MULTISENSORE XT KNX 2M CANAPA - 32142.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32142.C MULTISENSORE XT KNX 2M CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352736535

Artikelnummer

VIW32142.C

Herstellernummer

32142.C

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off, proporzionale o richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione anche come 1 pulsante basculante con LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, canapa - 2 moduli frontali

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie