VIMAR SPA - VIW32134.G COMANDO XT KNX ADVANCED 1M 4LABEL NERO - 32134.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Status-LED - ja
IR-Sensor - ja
Manuelle Sollwertverstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352736573
Artikelnummer
VIW32134.G
Herstellernummer
32134.G
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Busankopplung:
ja


