VIMAR SPA - VIW32124.B COMANDO XT KNX ADVANCED 1M 4 PUNTI B.CO - 32124.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Status-LED - ja
IR-Sensor - ja
Manuelle Sollwertverstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352736634
Artikelnummer
VIW32124.B
Herstellernummer
32124.B
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


