VIMAR SPA - VIW32121.C COMANDO XT KNX 1M CANAPA - 32121.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Status-LED - ja
Manuelle Sollwertverstellung - ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352736788
Artikelnummer
VIW32121.C
Herstellernummer
32121.C
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Status-LED:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


