Startseite

VIMAR SPA - VIW32121.B COMANDO XT KNX 1M BIANCO - 32121.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32121.B COMANDO XT KNX 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Status-LED - ja

  • Manuelle Sollwertverstellung - ja

  • Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352736801

Artikelnummer

VIW32121.B

Herstellernummer

32121.B

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Status-LED:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, bianco - 1 modulo frontale

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie