Startseite

VIMAR SPA - VIW32101 NODO XT KNX - 32101

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32101 NODO XT KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 3

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352739048

Artikelnummer

VIW32101

Herstellernummer

32101

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Schutzart (IP):

IP40

Mit Busankopplung:

ja

Nodo di alimentazione dispositivi Linea piattaforma XT, standard KNX, alimentazione BUS 30 Vdc, da installare e completare con supporti e moduli frontali Linea piattaforma XT standard KNX

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie