Startseite

VIMAR SPA - VIW32023.G COMANDO XT BY-ME ADVANCED 1M NERO - 32023.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW32023.G COMANDO XT BY-ME ADVANCED 1M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352719521

Artikelnummer

VIW32023.G

Herstellernummer

32023.G

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, nero - 1 modulo frontale

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie