Startseite

VIMAR SPA - VIW31528.G BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M NERO - 31528.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31528.G BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 2230 mm

  • Höhe - 5280 mm

  • Tiefe - 530 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352704992

Artikelnummer

VIW31528.G

Herstellernummer

31528.G

Hersteller

VIW

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

2230 mm

Höhe:

5280 mm

Tiefe:

530 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Adattatore per inseritore By-alarm Plus, nero