VIMAR SPA - VIW31528.B BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M BIANCO - 31528.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung biometrisch - nein
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2230 mm
Höhe - 5280 mm
Tiefe - 530 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352704961
Artikelnummer
VIW31528.B
Herstellernummer
31528.B
Hersteller
VIW
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2230 mm
Höhe:
5280 mm
Tiefe:
530 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, bianco


