Startseite

VIMAR SPA - VIW31480.2FG DUE MEZZI TASTI 2M SIMBOLI FRECCE NERO - 31480.2FG

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31480.2FG DUE MEZZI TASTI 2M SIMBOLI FRECCE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352697577

Artikelnummer

VIW31480.2FG

Herstellernummer

31480.2FG

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia, nero

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie