VIMAR SPA - VIW30813.C TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT CANAPA - 30813.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Code
Montageart - Unterputz
Standalone - nein
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
8007352701021
Artikelnummer
VIW30813.C
Herstellernummer
30813.C
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Unterputz
Standalone:
nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
10...45 °C
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
44.8 mm
Höhe:
52.8 mm
Tiefe:
46.1 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


