Startseite

VIMAR SPA - VIW30812.C FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT CANAPA - 30812.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30812.C FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Leseverfahren - Code

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - nein

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352689671

Artikelnummer

VIW30812.C

Herstellernummer

30812.C

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Leseverfahren:

Code

Montageart:

Unterputz

Standalone:

nein

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

Lichtsignal

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

5...45 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

44.8 mm

Höhe:

52.8 mm

Tiefe:

40.3 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie