Startseite

VIMAR SPA - VIW30575.B RIVELATORE IR KNX BIANCO - 30575.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30575.B RIVELATORE IR KNX BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...112 °

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352691803

Artikelnummer

VIW30575.B

Herstellernummer

30575.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...112 °

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

0 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...36 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Schaltleistung:

0 W

Breite:

44.7 mm

Höhe:

52.8 mm

Tiefe:

36.9 mm

Einbaubreite:

44.7 mm

Einbautiefe:

24.1 mm

Einbaulänge:

52.8 mm

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, bianco - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie