Startseite

VIMAR SPA - VIW30567.G FUORIPORTA RFID KNX NERO - 30567.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30567.G FUORIPORTA RFID KNX NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352700673

Artikelnummer

VIW30567.G

Herstellernummer

30567.G

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Busankopplung:

ja

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), nero - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder