VIMAR SPA - VIW30563.B TASCA RFID KNX BIANCO - 30563.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352699373
Artikelnummer
VIW30563.B
Herstellernummer
30563.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Busankopplung:
ja


