VIMAR SPA - VIW30529.C BY-ALARM PLUS RIVEL. DT INCASSO CANAPA - 30529.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - sonstige
Betriebsstrom - 28 mA
Packung
1 ST
EAN
8007352691827
Artikelnummer
VIW30529.C
Herstellernummer
30529.C
Hersteller
VIW
Montageart:
Einbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
sonstige
Betriebsstrom:
28 mA
Betriebsspannung:
12...12.01 V
Höhe:
52.8 mm
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
43.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbe:
beige


