Startseite

VIMAR SPA - VIW30526.C BY-ALARM PLUS SIRENA DA INTERNO CANAPA - 30526.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30526.C BY-ALARM PLUS SIRENA DA INTERNO CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Lautstärke - 77 dB

  • Tonart - sonstige

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352701083

Artikelnummer

VIW30526.C

Herstellernummer

30526.C

Hersteller

VIW

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Lautstärke:

77 dB

Tonart:

sonstige

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Trafo eingebaut:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Stromaufnahme:

0.11 A

Mit Funksteuerung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sirena By-alarm Plus da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, canapa - 3 moduli