VIMAR SPA - VIW30502 COMANDO RADIO ENOCEAN - 30502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Schnittstelle 1-10 V - nein
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 0
Packung
1 ST
EAN
8007352694187
Artikelnummer
VIW30502
Herstellernummer
30502
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Schnittstelle 1-10 V:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0 A
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Steuerstrom:
0 mA
Schutzart (IP):
IP40
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


