Startseite

VIMAR SPA - VIW30494.C DIFFUSORE SONORO 8OHM 3W 3M CANAPA - 30494.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30494.C DIFFUSORE SONORO 8OHM 3W 3M CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352701120

Artikelnummer

VIW30494.C

Herstellernummer

30494.C

Hersteller

VIW

Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, canapa - 3 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie