Startseite

VIMAR SPA - VIW30488 COMANDO DOMOTICO 4PUL.+DIMMER LED240V 2M - 30488

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30488 COMANDO DOMOTICO 4PUL.+DIMMER LED240V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352688957

Artikelnummer

VIW30488

Herstellernummer

30488

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Mit Display:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Busankopplung:

ja

Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti e dimmer 240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-200 W , trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli – 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie