VIMAR SPA - VIW30475.G RIVELATORE IR DOMOTICO NERO - 30475.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 0...112 °
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352691704
Artikelnummer
VIW30475.G
Herstellernummer
30475.G
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0...112 °
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
0 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
0...36 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
250 min
Anzahl der Kanäle:
16
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
10 s
Breite:
44.7 mm
Höhe:
52.8 mm
Tiefe:
43.6 mm
Einbaubreite:
44.7 mm
Einbautiefe:
30.8 mm
Einbaulänge:
52.8 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


