Startseite

VIMAR SPA - VIW30472.C INTERFACCIA 2 COMANDI TRADIZ. CANAPA - 30472.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30472.C INTERFACCIA 2 COMANDI TRADIZ. CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352694248

Artikelnummer

VIW30472.C

Herstellernummer

30472.C

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Transparent:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia per 2 comandi tradizionali, canapa

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie