VIMAR SPA - VIW30403.G TASCA ELETTROMECCANICA NERO - 30403.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250.01 V
Packung
1 ST
EAN
8007352688667
Artikelnummer
VIW30403.G
Herstellernummer
30403.G
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250.01 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250.01 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
5...35 °C
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
44.8 mm
Höhe:
52.8 mm
Tiefe:
36.1 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


