Startseite

VIMAR SPA - VIW30403.B TASCA ELETTROMECCANICA BIANCO - 30403.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30403.B TASCA ELETTROMECCANICA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250.01 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352688636

Artikelnummer

VIW30403.B

Herstellernummer

30403.B

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250.01 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250.01 V

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

5...35 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

44.8 mm

Höhe:

52.8 mm

Tiefe:

36.1 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie