Startseite

VIMAR SPA - VIW2550/302 TARGA PORTALETTERE 2 PULSANTI ALLUMINIO - 2550/302

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW2550/302 TARGA PORTALETTERE 2 PULSANTI ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Koppelbar - nein

  • Anzahl der Briefkästen - 1

  • Anzahl der Modulplätze - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406127365

Artikelnummer

VIW2550/302

Herstellernummer

2550/302

Hersteller

VIW

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Koppelbar:

nein

Anzahl der Briefkästen:

1

Anzahl der Modulplätze:

2

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Gesamtbreite:

265 mm

Gesamthöhe:

363 mm

Gesamttiefe:

135 mm

Mit Beleuchtung:

ja

Mit Zeitungsfach:

ja

Targa portalettere con apertura anteriore e posteriore con 2 pulsanti, attacco per unità elettronica audio 6931 (Due Fili) o serie 930 (Sound System) e unità elettronica video 6570, 657C (Due Fili) o 0570 (Sound System), alluminio anodizzato naturale

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie