Startseite

VIMAR SPA - VIW2550/301 TARGA PORTALETTERE 1 PULSANTE ALLUMINIO - 2550/301

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW2550/301 TARGA PORTALETTERE 1 PULSANTE ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Briefkästen - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Mit Zeitungsfach - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406127358

Artikelnummer

VIW2550/301

Herstellernummer

2550/301

Hersteller

VIW

Montageart:

sonstige

Anzahl der Briefkästen:

1

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Mit Zeitungsfach:

ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Koppelbar:

nein

Anzahl der Modulplätze:

1

Gesamtbreite:

265 mm

Gesamthöhe:

363 mm

Gesamttiefe:

135 mm

Mit Beleuchtung:

ja

Targa portalettere con apertura anteriore e posteriore con 1 pulsante, attacco per unità elettronica audio 6931 (Due Fili) o serie 930 (Sound System) e unità elettronica video 6570, 657C (Due Fili) o 0570 (Sound System), alluminio anodizzato naturale