VIMAR SPA - VIW21848.1.BN TOUCH SCREEN KNX 4,3IN FULL FLAT NEUTRO - 21848.1.BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352533134
Artikelnummer
VIW21848.1.BN
Herstellernummer
21848.1.BN
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Bezeichnungsfeld:
ja
Display:
Farbe
Touchfunktion:
ja
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Schutzart (IP):
IP40



