Startseite

VIMAR SPA - VIW21457.1 LETTORE TRANSPONDER VERTICALE EST.KNX NR - 21457.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21457.1 LETTORE TRANSPONDER VERTICALE EST.KNX NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352607668

Artikelnummer

VIW21457.1

Herstellernummer

21457.1

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), da completare con placca 3 moduli transponder Eikon Tactil numero camera - 3 moduli verticale. Fornito senza carta a transponder

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie