VIMAR SPA - VIW21122 COMANDO ELETTRONICO REMOTO - 21122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Funkgesteuert - nein
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8007352494244
Artikelnummer
VIW21122
Herstellernummer
21122
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Funkgesteuert:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


