Startseite

VIMAR SPA - VIW20752.N DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO PERS. NEXT - 20752.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20752.N DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO PERS. NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352592995

Artikelnummer

VIW20752.N

Herstellernummer

20752.N

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, Next