Startseite

VIMAR SPA - VIW20752 DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO PERS. GRIGIO - 20752

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20752 DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO PERS. GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352592131

Artikelnummer

VIW20752

Herstellernummer

20752

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, grigio