Startseite

VIMAR SPA - VIW20752.B DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO PERS. BIANCO - 20752.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20752.B DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO PERS. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352592353

Artikelnummer

VIW20752.B

Herstellernummer

20752.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie