Startseite

VIMAR SPA - VIW20752.1.N DUE MEZZI TASTI 2M SIMBOLI ON/OFF NEXT - 20752.1.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20752.1.N DUE MEZZI TASTI 2M SIMBOLI ON/OFF NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Silber

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352593015

Artikelnummer

VIW20752.1.N

Herstellernummer

20752.1.N

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Silber

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, Next

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie