Startseite

VIMAR SPA - VIW20751 DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS. GRIGIO - 20751

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20751 DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS. GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352592018

Artikelnummer

VIW20751

Herstellernummer

20751

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, grigio Gruppo: sistemi di bus per impianti Classe: tasto a bilico sistema bus Sistema bus radio KNX: No Materiale: plastica Superficie: non trattato Esecuzione della superficie: opaco Codice RAL (simile): 7024 Trasparente: No

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie